Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYU3 Impact Socket 3 / 8in Drive 16mm 6pts | AD8RYF

WESTWARD 4LYU3 Støtsokkel 3/8in Drive 16mm 6pts

På lager
Vare: AD8RYF Modell: 4LYU3
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde1.187 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse16mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 4LYE5 Impact Socket 3 / 8in Drive 11/16 inch 6pts | AD8RUB 4LYE5Chrome Molybden stål1 1 / 16 "SAE11 / 16 "55NOK
WESTWARD 4LYT3 Impact Socket 3 / 8in Drive 7mm 6pts | AD8RXW 4LYT3Chrome Molybden stål1.187 "Metric7mm62NOK
WESTWARD 4LYT4 Impact Socket 3 / 8in Drive 8mm 6pts | AD8RXX 4LYT4Chrome Molybden stål1.187 "Metric862NOK
WESTWARD 4LYT5 Slagsokkel 3/8in Drive 9mm 6pts | AD8RXY 4LYT5Chrome Molybden stål1.187 "Metric962NOK
WESTWARD 4LYU2 Impact Socket 3 / 8in Drive 15mm 6pts | AD8RYE 4LYU2Chrome Molybden stål1.187 "Metric15mm64NOK
WESTWARD 4LYU4 Impact Socket 3 / 8in Drive 17mm 6pts | AD8RYG 4LYU4Chrome Molybden stål1.187 "Metric17mm67NOK
WESTWARD 4LYU5 Slagsokkel 3/8in Drive 18mm 6pts | AD8RYH 4LYU5Chrome Molybden stål1.187 "Metric18mm69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYU3 Støtsokkel 3/8in Drive 16mm 6pts
68NOK / enhet