Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 49U743 Avløpsrensekabel 2 x 27-5/8 tommer stål | AD6RJJ

WESTWARD 49U743 Avløpsrensekabel 2 x 27-5/8 tommer stål

På lager
Vare: AD6RJJ Modell: 49U743
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel for avløpsrensing
Tilkoblingsstørrelse2"
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse2 "x 27-5 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3255
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)69.98
Skipets bredde (cm)5
HS kode8479909496
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStørrelsePris
WESTWARD 49U742 Avløpsrensekabel 1-5/8 x 26 tommer stål | AD6RJH 49U7421.625 "1-5 / 8 "x 26"218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 49U743 Avløpsrensekabel 2 x 27-5/8 tommer stål
281NOK / enhet