Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45CT61 fettkobling, 90 grader, 3.44 tommer totallengde, hvit, 6000 PSI Maks. Trykk | CU9XRP

WESTWARD 45CT61 fettkobling, 90 grader, 3.44 tommer totallengde, hvit, 6000 PSI Maks. Press

På lager
Vare: CU9XRP Modell: 45CT61
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressStørrelseArbeids pressPris
WESTWARD 1ZTC8 kobling 7000 Psi 360 graders svinger | AB4QAW 1ZTC8Fettkobling7000 psi--476NOK
WESTWARD 19XH26 fettkobling 19/32 tommer 1/8 tommer Npt (f) | AF6LGM 19XH263-kjeve fettkopling6000 psi19/32 "OD6000 PSI61NOK
WESTWARD 19XH27 fettkobling 21/32 tommer 1/8 tommer Npt (f) | AF6LGN 19XH273-kjeve fettkopling10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI82NOK
WESTWARD 45FG40 fettkobling, 1/2 tommer, bruk med fettpistoler, 1/8 tommer FNPT | CU9XVL 45FG40Fettkobling---110NOK
WESTWARD 45FG51 smørekobling, 1/2 tomme, brukes med hånddrevne smørepistoler | CU9XVM 45FG51Fettkobling---230NOK
WESTWARD 45FG54 smørekobling, 5/8 tommer, bruk med 5/8 tommers smørenipler med knapphode | CU9XVN 45FG54Fettkobling---286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45CT61 fettkobling, 90 grader, 3.44 tommer totallengde, hvit, 6000 PSI Maks. Press
311NOK / enhet