Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 32930 rørkutter 5/8 til 2-1 / 8 tommer | AD6ZWG 4CW55

RIDGID 32930 Rørkutter 5/8 til 2-1/8 tomme

På lager
Vare: AD6ZWG Modell: 32930Kryssreferanse: 4CW55
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
BladmaterialeMaskinert stål
Body MaterialAluminum
cutsKobber, aluminium, messing, stål
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet5/8" to 2-1/8"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde10.5 "
ErstatningshjulMfr. Nr. F-158/33160, produsent. Nr. 33205

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 32975 Midget Tubing Cutter, 1/8 til 5/8 tommers skjærekapasitet | AA8YKF 1ATH6 32975Maskinert stålsinkHåndbok1/8 "til 5/8"-2.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185257NOK
RIDGID 40617 dvergrørkutter, 1/4 til 1 1/8 tomme skjærekapasitet, sink | AA8YKG 1ATH7 40617Maskinert stålsinkHåndbok1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185395NOK
RIDGID 97212 Rørkutter, 8-1/2 tomme lengde, rustfritt stål | AB3XFY 1VTU2 97212Maskinert stålsinkHåndbok3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. Nr. E1525 / 96397871NOK
RIDGID 23493 Slangeskjærer av plast 1/8 til 1 3/8 tommer | AB4DXZ 1XDX7 23493Rustfritt stålAluminumSaksestil1/8" to 1-3/8"Aluminum8.5 "Mfr. Nr. 25588564NOK
RIDGID 23488 Rør- og rørkutter, 1/8 til 1-5/8 tomme kapasitet, plast | AB9FHG 2CVH7 23488Rustfritt stålPlastSaksestil1/8" to 1-5/8"Plast8.75 "Tilgjengelig340NOK
RIDGID 32985 dvergrørkutter, 3/16 til 15/16 tommers skjærekapasitet | AD6RRU 4A513 32985Maskinert stålsinkHåndbok3/16 "til 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. Nr. E-3469/33185318NOK
RIDGID 32910 rørkutter, 1/8-1 tommers kapasitet | AD6ZWF 4CW54 32910Maskinert stålsinkHåndbok1/8 "til 1"-6"Mfr. Nr. F-158/33160, produsent. Nr. E-1240/33165489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 32930 Rørkutter 5/8 til 2-1/8 tomme
1 144 NOK / enhet