Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 32975 Midget Tubing Cutter, 1/8 til 5/8 tommers skjærekapasitet | AA8YKF 1ATH6

RIDGID 32975 Midget Tubing Cutter, 1/8 til 5/8 tommers skjærekapasitet

På lager
Vare: AA8YKF Modell: 32975Kryssreferanse: 1ATH6

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
BladmaterialeMaskinert stål
Body Materialsink
cutsKobber, aluminium, messing, plast
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1/8 "til 5/8"
Håndtak Designergonomisk
Total lengde2.125 "
ErstatningshjulMfr. Nr. E-3469/33185

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningshjulPris
RIDGID 40617 dvergrørkutter, 1/4 til 1 1/8 tomme skjærekapasitet, sink | AA8YKG 1ATH7 40617Maskinert stålsinkHåndbok1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. Nr. E-3469/33185395NOK
RIDGID 97212 Rørkutter, 8-1/2 tomme lengde, rustfritt stål | AB3XFY 1VTU2 97212Maskinert stålsinkHåndbok3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. Nr. E1525 / 96397871NOK
RIDGID 23493 Slangeskjærer av plast 1/8 til 1 3/8 tommer | AB4DXZ 1XDX7 23493Rustfritt stålAluminumSaksestil1/8" to 1-3/8"Aluminum8.5 "Mfr. Nr. 25588564NOK
RIDGID 23488 Rør- og rørkutter, 1/8 til 1-5/8 tomme kapasitet, plast | AB9FHG 2CVH7 23488Rustfritt stålPlastSaksestil1/8" to 1-5/8"Plast8.75 "Tilgjengelig340NOK
RIDGID 32985 dvergrørkutter, 3/16 til 15/16 tommers skjærekapasitet | AD6RRU 4A513 32985Maskinert stålsinkHåndbok3/16 "til 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. Nr. E-3469/33185318NOK
RIDGID 32910 rørkutter, 1/8-1 tommers kapasitet | AD6ZWF 4CW54 32910Maskinert stålsinkHåndbok1/8 "til 1"-6"Mfr. Nr. F-158/33160, produsent. Nr. E-1240/33165489NOK
RIDGID 32930 rørkutter 5/8 til 2-1 / 8 tommer | AD6ZWG 4CW55 32930Maskinert stålAluminumHåndbok5/8" to 2-1/8"-10.5 "Mfr. Nr. F-158/33160, produsent. Nr. 332051 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 32975 Midget Tubing Cutter, 1/8 til 5/8 tommers skjærekapasitet
257NOK / enhet