Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYU3 erstatningskutterhjul - pakke med 2 | AC8PTC

WESTWARD 3CYU3 erstatningskutterhjul - pakke med 2

På lager
Vare: AC8PTC Modell: 3CYU3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av skjærehjul
typenSlangeskjærer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207904500
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
WESTWARD 3CYR2 erstatningskutterhjul - pakke med 2 for AC8PRF | AC8PRH 3CYR2271NOK
WESTWARD 3CYR3 erstatningskutterhjul - pakke med 2 for AC8PRC | AC8PRJ 3CYR3271NOK
WESTWARD 5MZ34 Rørskærehjul For AE2NRQ | AE4VKH 5MZ34180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYU3 erstatningskutterhjul - pakke med 2
67NOK /pakke