Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MZ34 Rørskærehjul For AE2NRQ | AE4VKH

WESTWARD 5MZ34 Rørkutterhjul for AE2NRQ

På lager
Vare: AE4VKH Modell: 5MZ34

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av skjærehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203406000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
WESTWARD 3CYR2 erstatningskutterhjul - pakke med 2 for AC8PRF | AC8PRH 3CYR2271NOK
WESTWARD 3CYR3 erstatningskutterhjul - pakke med 2 for AC8PRC | AC8PRJ 3CYR3271NOK
WESTWARD 3CYU3 erstatningskutterhjul - pakke med 2 | AC8PTC 3CYU3267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MZ34 Rørkutterhjul for AE2NRQ
80NOK / enhet