WESTWARD 32ZU62 I-Beam Level Aluminium Bubble 72 tommer | AH3QJX

WESTWARD 32ZU62 I-Beam Level Aluminium Bubble 72 tommer

Vare: AH3QJX Modell: 32ZU62
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 396 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakI-stråle nivå
Nøyaktighet0.075
FARGEBlå / Svart
RammematerialeAluminum
Lengde72 "
Magnettypeneodym
Antall spor0
Antall hetteglass1
Antall magneter12
Antall hetteglass2
Totalt antall hetteglass3
HetteglassAkryl
Hetteglass typeBubble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)183.01
Skipets bredde (cm)5.87
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Topplesning: Nei
    • Antall 30 graders hetteglass: 0
    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Tente hetteglass: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
WESTWARD 32ZU57 I-Beam Level aluminiumsboble anodisert | AH3QJR 32ZU57Blå / Svart24 "476NOK
WESTWARD 32ZU58 I-Beam Level Aluminium Magnetic Anodized | AH3QJT 32ZU58Blå / Svart24 "720NOK
WESTWARD 32ZU59 I-Beam Level Aluminium Bubble 48 tommer | AH3QJU 32ZU59Blå / Svart48 "809NOK
WESTWARD 32ZU60 I-Beam Level Aluminium Bubble Neodymium | AH3QJV 32ZU60Blå / Svart48 "957NOK
WESTWARD 32ZU64 I-Beam Level Aluminium Boble | AH3QJZ 32ZU64Blå / Svart / Hvit24 "261NOK
WESTWARD 32ZU65 I-Beam Level Aluminium Neodym 24 tommer | AH3QKA 32ZU65Blå / Svart / Hvit24 "648NOK
WESTWARD 32ZU66 I-Beam Level Bubble Anodized | AH3QKB 32ZU66Blå / Svart / Hvit48 "741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32ZU62 I-Beam Level Aluminium Bubble 72 tommer
1 396 NOK / enhet