Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31TT93 Romskap 20 søppelkasser 7-7/16 tommer Høyde | AH3FZP

WESTWARD 31TT93 Romskap 20 søppelkasser 7-7/16 tommers høyde

På lager
Vare: AH3FZP Modell: 31TT93
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomskap
SkapfargeSvart
Kabinett Materialepolystyren
Skillevegger per skuff1
SkuffefargeFjern
Skuffedybde5.75 "
Skuffehøyde1.5 "
Skuffematerialepolystyren
Skuffebredde2.5 "
FinishPlast
Lastekapasitet6.6 lb.
Antall skuffer eller kasser20
Antall hyller1
Generell dybde6"
Total høyde7.437 "
Samlet bredde14 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)15.19
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
WESTWARD 31TT94 Romskap 13 søppelkasser 9-7/8 tommer Høyde | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "331NOK
WESTWARD 31TT95 Romskap 14 søppelkasser 9-7/8 tommer Høyde | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31TT93 Romskap 20 søppelkasser 7-7/16 tommers høyde
718NOK / enhet