Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31TT95 Romskap 14 søppelkasser 9-7/8 tommer Høyde | AH3FZR

WESTWARD 31TT95 Romskap 14 søppelkasser 9-7/8 tommers høyde

På lager
Vare: AH3FZR Modell: 31TT95

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomskap
SkapfargeSvart
Kabinett Materialepolystyren
Skillevegger per skuff1
SkuffefargeFjern
Skuffedybde6-5 / 16 "
Skuffehøyde1-1/2", 3-5/16"
Skuffematerialepolystyren
Skuffebredde3-1/2", 8-3/4"
FinishPlast
Lastekapasitet8.8 lb.
Antall skuffer eller kasser14
Antall hyller0
Generell dybde7.125 "
Total høyde9.875 "
Samlet bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)24.69
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)17.98
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
WESTWARD 31TT93 Romskap 20 søppelkasser 7-7/16 tommer Høyde | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 lb.16"7.437 "718NOK
WESTWARD 31TT94 Romskap 13 søppelkasser 9-7/8 tommer Høyde | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb.-7.125 "9.875 "331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31TT95 Romskap 14 søppelkasser 9-7/8 tommers høyde
1 631 NOK / enhet