Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31MA55 Ringformet kutter M2 Hss 7/16 tommer | AG2MVK

WESTWARD 31MA55 Ringkutter M2 Hss 7/16 Tommer

På lager
Vare: AG2MVK Modell: 31MA55
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde2-1 / 4 "
Diameter7 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM2 HSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)2.21
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode8207502080

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
WESTWARD 31MA46 Ringformet kutter M2 Hss 3/4 tommer | AG2MVE 31 46MAXNUMX1-1 / 4 "3 / 4 "435NOK
WESTWARD 31MA47 Ringformet kutter M2 Hss 13/16 tommer | AG2MVF 31 47MAXNUMX1-1 / 4 "13 / 16 "455NOK
WESTWARD 31MA59 Ringformet kutter M2 Hss 11/16 tommer | AG2MVN 31 59MAXNUMX2-1 / 4 "11 / 16 "91NOK
WESTWARD 31MA64 Ringformet kutter M2 Hss 1 tommer | AG2MVR 31 64MAXNUMX2-1 / 4 "1"624NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31MA55 Ringkutter M2 Hss 7/16 Tommer
79NOK / enhet