Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31GH87 sveiseelektrode TEP 3/64 tommer Diameter PK10 | AH3DYB

WESTWARD 31GH87 Sveiseelektrode TEP 3/64 tomme Diameter PK10

På lager
Vare: AH3DYB Modell: 31GH87

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseelektrode
ContainerPakk med deg
Diameter3 / 64 "
MaterialeRen wolfram
typenTEP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialetypenpk. Antall.Pris
WESTWARD 31GH48 sveiseelektrode TE15L 3/64 tommer Diameter PK10 | AH3DWM 31GH483 / 64 "1.5% lantanert wolframTE15L10166NOK
WESTWARD 31GH49 sveiseelektrode TE15L 3/64 tommer Diameter PK3 | AH3DWN 31GH493 / 64 "1.5% lantanert wolframTE15L387NOK
WESTWARD 31GH50 sveiseelektrode TE15L 1/16 tommer Diameter PK10 | AH3DWP 31GH501 / 16 "1.5% lantanert wolframTE15L10250NOK
WESTWARD 31GH51 sveiseelektrode TE15L 1/16 tommer Diameter PK3 | AH3DWQ 31GH511 / 16 "1.5% lantanert wolframTE15L3106NOK
WESTWARD 31GH52 sveiseelektrode TE15L 1/4 tomme Diameter PK5 | AH3DWR 31GH521 / 4 "1.5% lantanert wolframTE15L52 324 NOK
WESTWARD 31GH53 sveiseelektrode TE15L 1/8 tommer Diameter PK10 | AH3DWT 31GH531 / 8 "1.5% lantanert wolframTE15L10980NOK
WESTWARD 31GH54 sveiseelektrode TE15L 1/8 tomme Diameter PK3 | AH3DWU 31GH541 / 8 "1.5% lantanert wolframTE15L3320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31GH87 Sveiseelektrode TEP 3/64 tomme Diameter PK10
171NOK /pakke