Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 311-4323 D5 Bunn M11 x 1-1/2 | AH9XJR 45N168

WESTWARD 311-4323 D5 Bunn M11 x 1-1/2

På lager
Vare: AH9XJR Modell: 311-4323Kryssref: 45N168

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD5 Bottom, M11x1-1/2
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 311-4323 D5 Bunn M11 x 1-1/2
264NOK / enhet