Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PC01 Kortnesetang Stål | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Kortnesetang Stål

På lager
Vare: AF9NZK Modell: 30PC01
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort nesetang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
SkjærekantNei
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 11 / 64 "
Kjevebredde29 / 64 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1-63 / 64 "
IkkeparkeringNei
Total lengde4 21 / 32 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203206030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PC01 Kortnesetang Stål
356NOK / enhet