Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PA55 Flat File American Chip-Breaking | AH2XPA

WESTWARD 30PA55 Flat File American Chip-Breaking

På lager
Vare: AH2XPA Modell: 30PA55

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat fil
KuttypeChip-breaking
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Lengde8"
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær
Anbefalt håndtak1NFW5
Tenner per tomme25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
WESTWARD 1NFN9 Flat File 6 Tommer Bastard Maskinister | AB2RBG 1NFN9Flat jævel6"30--65NOK
WESTWARD 1NFP1 Flat File 8 Tommer Bastard Maskinister | AB2RBH 1NFP1Flat jævel8"24--119NOK
WESTWARD 1NFP2 Flat Files 10 Tommers Bastard-maskinister | AB2RBJ 1NFP2Flat jævel10 "21--121NOK
WESTWARD 1NFP3 Flat File 12 Inch Bastard Maskinister | AB2RBK 1NFP3Flat jævel12 "15--203NOK
WESTWARD 1NFP4 flatfil 8 tommers andre maskinister | AB2RBL 1NFP4Flat andre8"34--126NOK
WESTWARD 1NFP5 flatfil 6 tommers glatte maskinister | AB2RBM 1NFP5Flat glatt6"52--78NOK
WESTWARD 1NFP6 flatfil 8 tommers glatte maskinister | AB2RBN 1NFP6Flat glatt8"45--107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PA55 Flat File American Chip-Breaking
155NOK / enhet