Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2RUR1 Skruetrekker #7 | AC3DUV

WESTWARD 2RUR1 Skruetrekker #7

På lager
Vare: AC3DUV Modell: 2RUR1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueuttrekker
Borestørrelse17 / 32 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
For fjerning av pigger, bolter, skruer1-1/8 to 1-1/2
Stor endedia.7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde4.125 "
Størrelse#7
Liten endedia.19 / 32 "
Konisk lengde (tommer)2-1/4
typenSpiralfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2RUR1 Skruetrekker #7
128NOK / enhet