Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LWR8 Håndkranbunn Høyhastighetsstål M12 x 1.5 | AC2PTM

WESTWARD 2LWR8 håndkranbunn høyhastighetsstål M12 x 1.5

På lager
Vare: AC2PTM Modell: 2LWR8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.375 "
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.0.367 "
StørrelseM12
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2LWF1 Håndkran Taper High Speed ​​Steel 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "71NOK
WESTWARD 2LWF5 Håndkran Taper High Speed ​​Steel 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "74NOK
WESTWARD 2LWF7 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "94NOK
WESTWARD 2LWG2 Håndtapp Taper High Speed ​​Steel 1/2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "138NOK
WESTWARD 2LWG5 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel 9/16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "191NOK
WESTWARD 2LWH1 Håndkranplugg High Speed ​​Steel # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4107NOK
WESTWARD 2LWH3 Hand Tap Plug High Speed ​​Steel #8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LWR8 håndkranbunn høyhastighetsstål M12 x 1.5
394NOK / enhet