Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow -dyse 5 in | AC2NZF

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow-dyse 5 tommer

På lager
Vare: AC2NZF Modell: 2LPN3
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell høytflytende dyse
FARGEBlå / Svart
TilkoblingGHT
AnleggSprøytespiss med støpt sink og messing
utformingBrannmannens stil
FlytkontrollGummi
Strømningshastighet24 gpm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.100 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow-dyse 5 tommer
477NOK / enhet