Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HUK3 C-klemme Ekstra dyp 8 Tommer 6900 Lb 5 Tommer D | AC2DEV

WESTWARD 2HUK3 C-klemme ekstra dyp 8 tommer 6900 Lb 5 tommer D

På lager
Vare: AC2DEV Modell: 2HUK3
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
1 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltGlatt
Body MaterialDrop smidd stål
KlemmetypeSlipp smidd
FARGEGrå
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerDuktilt jern
Lastekapasitet6900 lb.
Maks. Åpning8"
Min. Bevisstest (lb)6900
PadGlatt
Størrelse8
SpindlerHerdet stål, svart oksydbelagt
Svingbar puteJa
Halsdybde5"
typenRegelmessig bruk, ekstra dyp hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5775
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBody MaterialKlemmetypeHalsdybdetypenFARGEPliktvurderingFinishPris
WESTWARD 10D475 C-klemme Heavy Duty 6-1/4 tommer 2-7/8 dyp svart | AA2CBX 10D4756-1 / 4 "Ultra-Force stålDrop-Smidd2-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatfrakk893NOK
WESTWARD 10D476 C-klemme Heavy Duty 7-1 / 4 inch 3-7 / 8 inch Deep Black | AA2CBY 10D4767-1 / 4 "Ultra-Force stålDrop-Smidd3-7 / 8 "Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatfrakk1 286 NOK
WESTWARD 10D479 C-clamp Heavy Duty 11-5/8 tommer 5 dyp svart | AA2CCA 10D47911-5 / 8 "Ultra-Force stålDrop-Smidd5"Heavy DutySvartHeavy DutyFosfatfrakk2 597 NOK
WESTWARD 10D515 C-klemme 10 tommer 3-5 / 8 tommer dyp svart | AA2CCY 10D51510Duktilt jernStøpt vogn3-5 / 8 "Vanlig tjenesteSvartVanlig tjenestePulverlakk639NOK
WESTWARD 10D516 C-klemme 12 tommer 3-5 / 8 tommer dyp svart | AA2CCZ 10D51612 "Duktilt jernStøpt vogn3-5 / 8 "Vanlig tjenesteSvartVanlig tjenestePulverlakk717NOK
WESTWARD 10D645 C-klemme 4 tommer 3 tommer dyp blå | AA2CHJ 10D6454mmDrop smidd stålSlipp smidd3"Vanlig tjenesteBlåVanlig tjenestePulverlakk211NOK
WESTWARD 10D646 C-klemme 6 tommer 3-1/2 tommer dyp blå | AA2CHK 10D6466Drop smidd stålSlipp smidd3-1 / 2 "Vanlig tjenesteBlåVanlig tjenestePulverlakk275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HUK3 C-klemme ekstra dyp 8 tommer 6900 Lb 5 tommer D
1 040 NOK / enhet