Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot Dekk Trykkmåler 0 Til 160 Psi | AC2BZC

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot dekkpressmåler 0 til 160 Psi

På lager
Vare: AC2BZC Modell: 2HKX2
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
819NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel fotdekkmåler
Maks. Lufttrykk160 psi
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 160 psi
StørrelseGages, Dekk
Brukes forDekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelseBrukes forPris
WESTWARD 2HKW5 Dual Foot Dekk Press Gauge 10 til 150 Psi | AC2BYW 2HKW510 til 150 psi12.25 "Tung lastebil454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HKX2 Dual Foot dekkpressmåler 0 til 160 Psi
819NOK / enhet