Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HKW5 Dual Foot Dekk Press Gauge 10 til 150 Psi | AC2BYW

WESTWARD 2HKW5 Dual Foot dekkpressmåler 10 til 150 Psi

På lager
Vare: AC2BYW Modell: 2HKW5
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel fotdekkmåler
Maks. Lufttrykk150 psi
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 150 psi
Størrelse12.25 "
Brukes forTung lastebil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelseBrukes forPris
WESTWARD 2HKX2 Dual Foot Dekk Trykkmåler 0 Til 160 Psi | AC2BZC 2HKX20 til 160 psiGages, DekkDekk819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HKW5 Dual Foot dekkpressmåler 10 til 150 Psi
454NOK / enhet