WESTWARD 2CZY3 Utility Cart 30 Wx16 Dx31 tommer H 1 skuff | AB9GJU

WESTWARD 2CZY3 Utility Cart 30 Wx16 Dx31 tommer H 1 skuff

På lager
Vare: AB9GJU Modell: 2CZY3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende verktøyvogn
Hjulstørrelse4 x 1 "
Type hjul(2) Fast, (2) Svingbar m / lås
HjulmaterialeFenol
FARGERød
Konfigurasjon(1) 27W x 15D x 4 "H
Dybde16 "
Skuffekapasitet88 lb.
SkufferKulelager
FinishHøyglans
MålerOmslag 18 / Brett 19 / Skuffer 21
HåndtererRørformet metall
Høyde35 "
Lastevurdering150 lb.
LåsesystemSlot-tast
MaterialeStål
Antall skuffer1
Antall hyller1
Lagringskapasitet8899 cu. i.
Bredde30 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)83.06
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingHjulstørrelseType hjulAntall skufferAntall hyllerLagringskapasitetBreddeFARGEPris
WESTWARD 2CZY2 rullende verktøyvogn 30 x 20 x 31 3 skuff | AB9GJT 2CZY2250 lb.4 x 1-1 / 4 "4 svingbare (2 med låser)3111,000 cu. i.30 "Svart4 985 NOK
WESTWARD 2CZY4 Utility Cart 27 Bx18 Dx28 Tommer H 2 Hyller | AB9GJV 2CZY4100 lb.3 x 1 "(2) Fast, (2) Svingbar m / lås-21168 cu. i.27 "Rød1 873 NOK
WESTWARD 2CZY5 Utility Cart 30 Wx20 Dx32 tommer H 4 skuff | AB9GJW 2CZY5250 lb.4 x 1-1 / 4 "(2) Fast, (2) Svingbar m / lås4112,150 cu. i.30 "Rød5 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2CZY3 Utility Cart 30 Wx16 Dx31 tommer H 1 skuff
3 358 NOK / enhet