Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJB6 Long Alignment Punch 5/16 spiss 18 tommers lengde | AB8YLM

WESTWARD 2AJB6 Long Alignment Punch 5/16 spiss 18 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YLM Modell: 2AJB6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang justeringsstans
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex3 / 4 "
Lengde18 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
WESTWARD 2AJB5 Lang justeringsstans 3/16 spiss 16 tommers lengde | AB8YLL 2AJB55 / 8 "16 "3 / 16 "228NOK
WESTWARD 2AJB7 Long Alignment Punch 1/4 Tip 18 inch Length | AB8YLN 2AJB73 / 4 "18 "1 / 4 "213NOK
WESTWARD 2AJB8 Lang justeringsstans 1/2 tommers spiss 18 tommers lengde | AB8YLP 2AJB87 / 8 "18 "1 / 2 "415NOK
WESTWARD 2AJB9 Long Alignment Punch 5/8 Tip 21 inch Length | AB8YLQ 2AJB97 / 8 "21 "5 / 8 "309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJB6 Long Alignment Punch 5/16 spiss 18 tommers lengde
210NOK / enhet