Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX21 Vedlikeholdssett for hullsag 13 stk | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 Vedlikeholdssett for hullsag 13 stk

På lager
Vare: AF9EQX Modell: 29VX21
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
1 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker13
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/2"
Skaftstørrelse7/16 "Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU95, 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX21 Vedlikeholdssett for hullsag 13 stk
1 085 NOK / enhet