Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX20 hullsag Master elektrikersett 13 stk. | AF9EQW

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.

På lager
Vare: AF9EQW Modell: 29VX20
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
2 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker13
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 4-1/2"
Skaftstørrelse7/16 "Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU95, 29VU99 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-5/8", 4-1/8" and 4-1/2"

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSkaftstørrelsePris
WESTWARD 29VX13 hullsag Elektrikersett 9 stk. | AF9EQP 29VX1393/8 "Hex og 7/16" Hex1 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs.
2 331 NOK / enhet