Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VX13 Hole Saw Electricians Kit 9 Pcs. | AF9EQP

WESTWARD 29VX13 Hole Saw Electricians Kit 9 Pcs.

På lager
Vare: AF9EQP Modell: 29VX13

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrikere hullsagssett
Arbor designIkke Inkludert
Maks. Skjæredybde1.5 "
Antall stykker9
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L og 1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser7/8" to 2-1/2"
Skaftstørrelse3/8 "Hex og 7/16" Hex
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1/2-20 and 5/8-18
TannmaterialeBi-Metal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2555
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)24.99
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Erstatningsskov nr. Nr. 29VU96 eller 29VX02
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:No. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Sagstørrelser inkludert: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "og 2-1 / 2"

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSkaftstørrelsePris
WESTWARD 29VX20 Hole Saw Master Electricians Kit 13 Pcs. | AF9EQW 29VX20137/16 "Hex2 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VX13 Hole Saw Electricians Kit 9 Pcs.
1 313 NOK / enhet