Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VU96 Arbor karbonstål | AF9EQD

WESTWARD 29VU96 Arbor karbonstål

På lager
Vare: AF9EQD Modell: 29VU96
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag Arbor
Passer Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
MaterialeKarbonstål
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3" L
SkaftformQuick Change Hex
Skaftstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)3.61
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207502055

Produktdetaljer:

    • Erstatnings pilotbor nr.: Fr. Nr. 29VX08

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
WESTWARD 29VU94 Arbor karbonstål | AF9EQB 29VU941 / 4 "1 / 2-2049NOK
WESTWARD 29VU95 Arbor karbonstål | AF9EQC 29VU951 / 4 "1 / 2-2052NOK
WESTWARD 29VU98 Arbor karbonstål | AF9EQF 29VU983 / 8 "5 / 8-18177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VU96 Arbor karbonstål
59NOK / enhet