Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XAB9 Nippelrør Størrelse 1/2 Tommer Lengde 5 1/2 | AB4CYY

APPROVED VENDOR 1XAB9 Nippelrør Størrelse 1/2 Tommer Lengde 5 1/2

På lager
Vare: AB4CYY Modell: 1XAB9

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde5.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP5 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme x Lukk | AB4CRG 1WZP5Fullt gjenget1.5 "Lukk rørnippelLukke1.75 "1.25 "3 / 16 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP6 Nippelrør Størrelse 1 1/4 Tommer Lengde 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP7 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 3 | AB4CRJ 1WZP7Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte3"1.75 "1.25 "3 / 16 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP8 Nippelrør Størrelse 1 1/4 Tommer Lengde 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZP9 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 4 | AB4CRL 1WZP9Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte4"1.75 "1.25 "3 / 16 "183NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZR1 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 5 | AB4CRM 1WZR1Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte5"1.75 "1.25 "3 / 16 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZR2 Nippelrør Størrelse 1 1/4 tomme Lengde 6 | AB4CRN 1WZR2Gjenget i begge ender1.5 "Brystvorte6"1.75 "1.25 "3 / 16 "258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAB9 Nippelrør Størrelse 1/2 Tommer Lengde 5 1/2
133NOK / enhet