Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC77 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - Pakke med 5 | AB7KNE

WESTWARD 23PC77 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - Pakke med 5

På lager
Vare: AB7KNE Modell: 23PC77
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
412NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGESvart
FargekodeSvart
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Måler1/0
MaterialeKobber
Stud størrelse5 / 16 "
UnderkategoriKlemløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargekodeMålerpk. Antall.Pris
WESTWARD 23PC55 Clamp Barrel Copper 2/0 Gauge | AB7KMF 23PC55oransjeoransje2/0190NOK
WESTWARD 23PC56 Clamp Barrel Copper 2/0 Gauge | AB7KMG 23PC56oransjeoransje2/01117NOK
WESTWARD 23PC59 Clamp Barrel Copper 4/0 Gauge | AB7KMK 23PC59GulGul4/01109NOK
WESTWARD 23PC73 Clamp Barrel Copper 2 Gauge - Pakke med 5 | AB7KNA 23PC73RosaRosa25393NOK
WESTWARD 23PC78 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - Pakke med 5 | AB7KNF 23PC78SvartSvart1/05418NOK
WESTWARD 23PC79 Clamp Barrel Copper 2/0 Gauge - Pakke med 5 | AB7KNG 23PC79oransjeoransje2/05378NOK
WESTWARD 23PC80 Clamp Barrel Copper 2/0 Gauge - Pakke med 5 | AB7KNH 23PC80oransjeoransje2/05481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC77 Clamp Barrel Copper 1/0 Gauge - Pakke med 5
412NOK /pakke