Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC46 Forsterkerkabelklemme Stål / kobber 1 til 4 | AB7KLW

WESTWARD 23PC46 boosterkabelklemme stål/kobber 1 til 4

På lager
Vare: AB7KLW Modell: 23PC46
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriboosterklemme
FARGERød / Svart
TilkoblingKlemme
TilkoblingsmaterialeStål / Kobber
TilkoblingstypeKlemme
Connector TypeKjeve
KontakterKjeve
Dybde3 / 4 "
Måler1 til 4
IsolasjonstypePlast
Lengde6"
MaterialeStål / Kobber
Maks. Forsterker500A
Maks. Spenning12
UnderkategoriForsterkerklemme
typenMedium Duty
Bredde4 2 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerFARGETilkoblingsmaterialetypenBreddeDybdeMålerSakPris
WESTWARD 23PC38 Forsterkerkabelklemme Stål / kobber 4 til 6 | AB7KLM 23PC38400ARød / SvartStål / KobberMedium Duty3 7 / 9 "5 / 6 "4 til 6Batteriboosterklemme203NOK
WESTWARD 23PC39 Booster kabelklemme Stål / kobber 1 til 4 | AB7KLN 23PC39500ARød / SvartStål / KobberMedium Duty4.25 "4 / 5 "1 til 4Batteriboosterklemme200NOK
WESTWARD 23PC40 Booster Kabelklemme Stål/kobber 1 Til 4 | AB7KLP 23PC40800ARød / SvartStål / KobberHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 til 4Batteriklemme322NOK
WESTWARD 23PC41 Booster kabelklemme Kobber / plstc 1 til 4 | AB7KLQ 23PC41800ASvartKobber / plastHeavy Duty4.25 "1"1 til 4Batteriklemme620NOK
WESTWARD 23PC42 Booster kabelklemme Kobber / plstc 1 til 4 | AB7KLR 23PC42800ARødKobber / plastHeavy Duty4.25 "1"1 til 4Batteriklemme633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC46 boosterkabelklemme stål/kobber 1 til 4
197NOK /pakke