Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC42 Booster kabelklemme Kobber / plstc 1 til 4 | AB7KLR

WESTWARD 23PC42 boosterkabelklemme kobber/plstc 1 til 4

På lager
Vare: AB7KLR Modell: 23PC42
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriklemme
FARGERød
TilkoblingKlemme
TilkoblingsmaterialeKobber / plast
TilkoblingstypeKlemme
Connector TypeKjeve
KontakterKjeve
Dybde1"
Måler1 til 4
IsolasjonstypePlast
Lengde6 1 / 9 "
MaterialeKobber / plast
Maks. Forsterker800A
Maks. Spenning12
UnderkategoriForsterkerklemme
typenHeavy Duty
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerFARGETilkoblingsmaterialetypenBreddeDybdeMålerSakpk. Antall.Pris
WESTWARD 23PC38 Forsterkerkabelklemme Stål / kobber 4 til 6 | AB7KLM 23PC38400ARød / SvartStål / KobberMedium Duty3 7 / 9 "5 / 6 "4 til 6Batteriboosterklemme1203NOK
WESTWARD 23PC39 Booster kabelklemme Stål / kobber 1 til 4 | AB7KLN 23PC39500ARød / SvartStål / KobberMedium Duty4.25 "4 / 5 "1 til 4Batteriboosterklemme1200NOK
WESTWARD 23PC40 Booster Kabelklemme Stål/kobber 1 Til 4 | AB7KLP 23PC40800ARød / SvartStål / KobberHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 til 4Batteriklemme1322NOK
WESTWARD 23PC41 Booster kabelklemme Kobber / plstc 1 til 4 | AB7KLQ 23PC41800ASvartKobber / plastHeavy Duty4.25 "1"1 til 4Batteriklemme1620NOK
WESTWARD 23PC46 Forsterkerkabelklemme Stål / kobber 1 til 4 | AB7KLW 23PC46500ARød / SvartStål / KobberMedium Duty4 2 / 7 "3 / 4 "1 til 4Batteriboosterklemme2197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC42 boosterkabelklemme kobber/plstc 1 til 4
633NOK / enhet