Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UV10 Bull Point Meisel Sds Max L 18 Tommer | AB7FFD

WESTWARD 22UV10 Bull Point Meisel Sds Max L 18 Tommer

På lager
Vare: AB7FFD Modell: 22UV10

Få tak i det Mai 6, mandag
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBull Point Meisel
Lengde18 "
Total lengde18 "
Skaftlengde4.5 "
Skaftstørrelse23 / 32 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
WESTWARD 22UV09 Bull Point Meisel Sds Max L 11 Tommer | AB7FFC 22 09 UVXNUMX12 "12 "63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UV10 Bull Point Meisel Sds Max L 18 Tommer
127NOK / enhet