Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22N842 overføringsstanse 15/16 tommers spiss 4-7/8 tommers lengde | AB6WRK

WESTWARD 22N842 overføringsstanse 15/16 tommers spiss 4-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB6WRK Modell: 22N842
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverføringshull
Anlegg1045 Steel
utformingPresisjonsjord
Lengde4.875 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.41
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Herdet tips

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
WESTWARD 22N787 Transfer Punch 3/32 tommers spiss 4-7 / 8 tommers lengde | AB6WPB 22N7873 / 32 "17NOK
WESTWARD 22N788 Transfer Punch 7/64 tommers spiss 4-7 / 8 tommers lengde | AB6WPC 22N7887 / 64 "17NOK
WESTWARD 22N789 Transfer Punch 1/8 inch Tip 4-7 / 8 inch Length | AB6WPD 22N7891 / 8 "16NOK
WESTWARD 22N790 Transfer Punch 9/64 tommers spiss 4-7 / 8 tommers lengde | AB6WPE 22N7909 / 64 "17NOK
WESTWARD 22N791 Transfer Punch 5/32 inch Tip 4-7 / 8 inch Length | AB6WPF 22N7915 / 32 "17NOK
WESTWARD 22N792 Transfer Punch 11/64 tommers spiss 4-7 / 8 tommers lengde | AB6WPG 22N79211 / 64 "17NOK
WESTWARD 22N793 Overføringsstans 3/16 tommers tips 4-7/8 tommer lengde | AB6WPH 22N7933 / 16 "18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22N842 overføringsstanse 15/16 tommers spiss 4-7/8 tommers lengde
148NOK / enhet