Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML10 Forsenk 3 fløyter 82 grader 5/8 Hss | AB6GMA

WESTWARD 21ML10 Forsenking 3 Fløyter 82 Grader 5/8 Hss

På lager
Vare: AB6GMA Modell: 21ML10
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 8 "
Skjærekapasitet5 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHSS
Antall fløyter3
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207904500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 21ML07 Forsenking 3 fløyter 82 grader 1/2 Hss | AB6GLX 21 07 MLXNUMX1 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"156NOK
WESTWARD 21ML08 Motforsink 3 fløyter 82 grader 3/8 Hss | AB6GLY 21 08 MLXNUMX3 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "84NOK
WESTWARD 21ML09 Forsenkning 3 fløyter 82 grader 3/4 Hss | AB6GLZ 21 09 MLXNUMX3 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "175NOK
WESTWARD 21ML11 Forsenk 3 fløyter 82 grader 1 tommer Hss | AB6GMB 21 11 MLXNUMX1"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "282NOK
WESTWARD 21ML12 Forsenk 3 fløyter 82 grader 1/4 Hss | AB6GMC 21 12 MLXNUMX1 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML10 Forsenking 3 Fløyter 82 Grader 5/8 Hss
164NOK / enhet