Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21EM19 fettpistol svingbar 90 grader 1/4 tomme | AB6GAH

WESTWARD 21EM19 Grease Gun Swivel 90 Degree 1/4 Inch

På lager
Vare: AB6GAH Modell: 21EM19
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmør pistolens svivel
FARGEHvit sinkbelagt
Monteringsenden (inn.)1/2 til 27
Inlet1/4 NPTF (M)
MaterialeKraftig stål
Maks. Press6000 psi
Outlet1/2 til 27 NS (M)
typen90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsenden (inn.)InletOutlettypenPris
WESTWARD 21EM18 fettpistol svingbar 90 grader 1/8 tomme | AB6GAG 21EM181/81/8 NPTF (F)1/8 NPTF (M)90 Degrees557NOK
WESTWARD 21EM20 fettpistol svingbar 360 grader 1/4 tomme | AB6GAJ 21EM201/2 til 271/4 NPTF (M)1/2 til 27 NS (M)360 Degrees867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21EM19 Grease Gun Swivel 90 Degree 1/4 Inch
619NOK / enhet