Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21EM18 fettpistol svingbar 90 grader 1/8 tomme | AB6GAG

WESTWARD 21EM18 Grease Gun Swivel 90 Degree 1/8 Inch

På lager
Vare: AB6GAG Modell: 21EM18
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmør pistolens svivel
FARGEHvit sinkbelagt
Monteringsenden (inn.)1/8
Inlet1/8 NPTF (F)
MaterialeKraftig stål
Maks. Press6000 psi
Outlet1/8 NPTF (M)
typen90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsenden (inn.)InletOutlettypenPris
WESTWARD 21EM19 fettpistol svingbar 90 grader 1/4 tomme | AB6GAH 21EM191/2 til 271/4 NPTF (M)1/2 til 27 NS (M)90 Degrees619NOK
WESTWARD 21EM20 fettpistol svingbar 360 grader 1/4 tomme | AB6GAJ 21EM201/2 til 271/4 NPTF (M)1/2 til 27 NS (M)360 Degrees867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21EM18 Grease Gun Swivel 90 Degree 1/8 Inch
557NOK / enhet