Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1YXJ2 isolert pumpetang 10 In | AB4MHG

WESTWARD 1YXJ2 isolert pumpetang 10 tommer

På lager
Vare: AB4MHG Modell: 1YXJ2
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert vannpumpetang
JusteringstypeRilleskjøt
FinishSvart oksid
HåndtakstypeIsolert
Kjeve Lengde1.25 "
KjeftetypeV-kjeve
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Maks. Kjeveåpning1-1 / 16 "
Total lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203204000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1YXJ2 isolert pumpetang 10 tommer
484NOK / enhet