Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1UKF3 sparkel fleksibel 1 1/2 tommer nylon | AB3NKH

WESTWARD 1UKF3 sparkel fleksibel 1 1/2 tommer nylon

På lager
Vare: AB3NKH Modell: 1UKF3
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKittkniv
Bladlengde3.625 "
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeFleksibel
Bladbredde1.5 "
FARGEBlå
Håndtak DesignKonisk
Handle Lengde4"
Håndteringsmaterialenylon
Kniv / skraper underkategoriTørrvegg og kittkniver
Antall kanter1
Total lengde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A662 Kittkniv Flex Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBC 13A662polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "SvartKonisk49NOK
WESTWARD 13A663 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A665 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.5 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang2"SvartKonisk60NOK
WESTWARD 13A667 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang2"SvartKonisk66NOK
WESTWARD 13A669 Sparkel Flex Fulltang Stål/tre 1-1/4 | AA4RBK 13A669Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "NaturligKonisk74NOK
WESTWARD 13A670 Sparkel Stiv Stål/tre 1-1/4 In | AA4RBL 13A670Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "NaturligKonisk79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1UKF3 sparkel fleksibel 1 1/2 tommer nylon
81NOK / enhet