Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EKH7 Oljefilternøkkel 90 graders svivel | AA9PTC

WESTWARD 1EKH7 Oljefilternøkkel 90 grader svingbar

På lager
Vare: AA9PTC Modell: 1EKH7
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilternøkkel
Kapasitet2.187 "
Lengde2.5 "
MaterialeMetal
typen90 graders sving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8204120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeMaterialetypenPris
WESTWARD 1EKE3 Oljefilter Skiftenøkkel Type | AA9PRG 1EKE3Opptil 6 "-Stålhus og nylonremStropp131NOK
WESTWARD 1EKH4 Oljefilternøkkel ekstra stor | AA9PRZ 1 EKH43-7/8 to 4-3/8"-FjærstålExtra large368NOK
WESTWARD 1EKH5 Oljefilternøkkel 4 til 4 3/8 tommer | AA9PTA 1 EKH54 til 4-3 / 8 "4 "til 4 3/8"MetalHeavy Duty122NOK
WESTWARD 1EKH9 Endekapasitet for oljefilternøkkel 3 1/4 in | AA9PTE 1 EKH93.25 "2.5 "FjærstålEndestykke14NOK
WESTWARD 1EKJ2 Oljefilternøkkel 3 7/16 til 3 3/4 tommer | AA9PTG 1EKJ23-7/16 to 3-3/4"3 7/16 "til 3 3/4"MetalHeavy Duty102NOK
WESTWARD 1EKJ4 Oljefilternøkkel 2 1/4 til 2 9/16 tommer | AA9PTJ 1EKJ42-1/4 to 2-9/16"2 1/4 "til 2 9/16"MetalHeavy Duty99NOK
WESTWARD 1EKJ5 Oljefilternøkkel 3 kjeve Universal | AA9PTK 1EKJ52-1/2 to 3-3/4"-Stål3 Jaw Universal289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EKH7 Oljefilternøkkel 90 grader svingbar
144NOK / enhet