Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EJX4 målehjul 1 fot netto vekt 31.7 oz | AA9PNX

WESTWARD 1EJX4 Målehjul 1 fot Nettovekt 31.7 Oz

På lager
Vare: AA9PNX Modell: 1EJX4
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
791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålehjul
FARGEsikkerhet Grønn
FunksjonLegger til og trekker fra, bretter for lagring og transport
Håndtak utvidet L34-1 / 4 "
Høyde18 "
Lengde18 "
MaterialePolykarbonat med høy innvirkning
Målingsrekkevidde100,000 ft.
Måleenheterft.
Netto Vekt31.7 oz.
typeneiker
Hjulets omkrets1 ft.
Hjuldiameter4"
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4895
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFARGEDybdeBreddeFunksjonLengdeMaterialeMålingsrekkeviddePris
WESTWARD 1EJX5 målehjul 1 fot netto vekt 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"sikkerhet Grønn-6.5 "Legger til og trekker fra, bretter for lagring og transport18 "Polykarbonat med høy innvirkning100,000 ft.881NOK
WESTWARD 21LP32 Målehjul 4 Inch Ft/in 9999 Feet 11 In | AB6GLE 21LP324"Blå4-5 / 16 "16.25 "Tilbakestill knapp på teller16 15 / 16 "Støpt ABS9999 ', 11 "436NOK
WESTWARD 21LP36 Målehjul 12-11 / 16 tommer 9999 føtter 11in | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "Blå5"12 11 / 16 "Tilbakestill knapp på teller20.75 "ABS-ramme, PU-dekk9999 ', 11 "1 246 NOK
WESTWARD 21LP40 Målehjul 6 tommers diameter | AB6GLL 21LP406"Blå5.125 "11.437 "Tilbakestill knapp på teller21.75 "ABS-ramme, støpt aluminiumshjul9999 ', 11 "951NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EJX4 Målehjul 1 fot Nettovekt 31.7 Oz
791NOK / enhet