Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1DXL5 trykktester for radiatorhette | AA9MGY

WESTWARD 1DXL5 trykktester for radiatorhette

På lager
Vare: AA9MGY Modell: 1DXL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler for radiatorhett
Farge / finishAssortert/Plast
Passer til Shaft Dia.0.47 "
Maks. Press30 psi
Antall stykker10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9026208000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1DXL5 trykktester for radiatorhette
4 468 NOK / enhet