WESTWARD 19D984 sveisevogn med skuffer | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Sveisevogn med skuffer

På lager
Vare: AA8NEB Modell: 19D984

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisevogn med skuffer
Mål på bunnplaten27.9 "x 14.7 '
Sylinderholder10-1 / 64 "
Dybde27.9 '
Skuffedybde13''
Skuffehøyde2-29 / 32 ''
Skuffebredde8 39 / 64 "
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKan ikke justeres
Høyde28.7ft.
Lastekapasitet100 lbs.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen10.2 '
Maks. Tank Dia. Oksygen10.2 '
Verktøybretthøyde17.7 '
Verktøybrettbredde11 '
HjullagerKulelager
Hjuldiameter3"
Hjul TypeGummi og stål
Hjulbredde3 / 4 "
Bredde14.7ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.7625
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsejernkjede for gasssyklindre

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19D984 Sveisevogn med skuffer
1 886 NOK / enhet