Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y580 Grooving Fres Bits Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXL

WESTWARD 16Y580 Rillefreser Bits Carbide Tipped 1/2 In

På lager
Vare: AA8BXL Modell: 16Y580
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRillefres
Vinkel90
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde1 / 2 "
Skjæredybde1/2 tommer
Fløytelengde1 / 2 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde1 25 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1 9 / 32 "
UnderkategoriRillefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y580 Rillefreser Bits Carbide Tipped 1/2 In
190NOK / enhet