Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13X049 Hydraulisk fettkobling | AA6GFE

WESTWARD 13X049 Hydraulisk fettkobling

På lager
Vare: AA6GFE Modell: 13X049
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettkobling
Monteringsenden (inn.)1/8 FNPT
Inlet1 / 8 "PT
MaterialeStål
Maks. Press7500 psi
typenHydraulisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207906000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMaks. Presstypenpk. Antall.Pris
WESTWARD 5NUE6 Hydraulisk fettkobling | AE4XQR 5NO64-kjeve hydraulisk kobling med kulesjekkStål og nitrilgummi10,000 psi4 Kjeve159NOK
WESTWARD 5NUE7 Hydraulisk fettkobling - pakke med 5 | AE4XQT 5NO74-kjeve hydraulisk kobling med kulesjekkStål og nitrilgummi10,000 psi4 Kjeve5290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X049 Hydraulisk fettkobling
188NOK / enhet