Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13P530 Mud Mixer Die Cast 8-1/2 x 30 x 1/2in | AA6AYM

WESTWARD 13P530 Mud Mixer Die Cast 8-1/2 x 30 x 1/2 in

På lager
Vare: AA6AYM Modell: 13P530
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMudderblander
AnleggAluminium Die Casting, Steel Shank
Hode Dia.8"
hode~~POS=TRUNCPadleåre
Lengde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13P530 Mud Mixer Die Cast 8-1/2 x 30 x 1/2 in
355NOK / enhet