Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13H892 Erstatningsdyse For Rj-45 1-15/64 In | AA4XYP

WESTWARD 13H892 erstatningsmatris for Rj-45 1-15/64 in

På lager
Vare: AA4XYP Modell: 13H892
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Die
KabelrekkeviddeKoaksialkabel
KapasitetRJ-45 AWG
KrympekapasitetRJ-45
Lengde1 15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207306062
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePris
WESTWARD 13H890 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59) | AA4XYM 13H890RG-6 / RG-58 AWG1 45 / 64 "174NOK
WESTWARD 13H891 Erstatningsdyse For Bnc (rg58 59 62) | AA4XYN 13H891RG-59 / RG-62 AWG1 11 / 32 "174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13H892 erstatningsmatris for Rj-45 1-15/64 in
334NOK / enhet