Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13H890 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59) | AA4XYM

WESTWARD 13H890 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59)

På lager
Vare: AA4XYM Modell: 13H890
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Die
KabelrekkeviddeKoaksialkabel
KapasitetRG-6 / RG-58 AWG
KrympekapasitetRG-6 / RG-58
Lengde1 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207306062
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePris
WESTWARD 13H891 Erstatningsdyse For Bnc (rg58 59 62) | AA4XYN 13H891RG-59 / RG-62 AWG1 11 / 32 "174NOK
WESTWARD 13H892 Erstatningsdyse For Rj-45 1-15/64 In | AA4XYP 13H892RJ-45 AWG1 15 / 64 "334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13H890 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59)
174NOK / enhet