Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13H757 Chucking Reamer Metric Size 22.5 | AA4XRW

WESTWARD 13H757 Chucking Reamer metrisk størrelse 22.5

På lager
Vare: AA4XRW Modell: 13H757

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Avfasing (grad.)45
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.8858 "
DimensjonstypeMetric
FinishBright
Fløytelengde2.625 "
Venstre / høyre håndHøyre kutting
MaterialeHSS
Metrisk størrelse22.5mm
Antall fløyter8
Total lengde10 "
ShankRundt skaft
Shank Dia.Litt mindre enn skjærediameteren
Skaftstørrelse0.885 "
Skaft TypeRett
Størrelse22.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207600035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMetrisk størrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeMorse kodeAntall fløyterTotal lengdeShankSkaftstørrelsePris
WESTWARD 11V308 Chucking Reamer 1/32in rett fløyte | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Brøkdel tommer-32.5 "Rundt skaft0.031 "91NOK
WESTWARD 11V313 Chucking Reamer 7/64in rett fløyte | AA3UKE 11V313-0.1094 "Brøkdel tommer-43.5 "Rundt skaft0.109 "294NOK
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer 1/8 tommers rett fløyte | AA3UKF 11V314-0.125 "Brøkdel tommer-43.5 "Rundt skaft0.125 "204NOK
WESTWARD 11V315 Chucking Reamer 9/64in rett fløyte | AA3UKG 11V315-0.1406 "Brøkdel tommer-44"Rundt skaft0.14 "350NOK
WESTWARD 11V316 Chucking Reamer 5/32in rett fløyte | AA3UKH 11V316-0.1562 "Brøkdel tommer-44"Rundt skaft0.156 "350NOK
WESTWARD 11V318 Chucking Reamer 3/16 tommers rett fløyte | AA3UKK 11V318-0.1875 "Brøkdel tommer-64.5 "Rundt skaft0.187 "393NOK
WESTWARD 11V322 Chucking Reamer 1/4 tommers rett fløyte | AA3UKP 11V322-0.25 "Brøkdel tommer-66"Rundt skaft0.25 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13H757 Chucking Reamer metrisk størrelse 22.5
820NOK / enhet