Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tommer x 3 tommer rustfritt stål Ergosoft | AA4REE

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tommer x 3 tommer rustfritt stål Ergosoft

På lager
Vare: AA4REE Modell: 13A754
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVandrende Groover
Bladlengde6"
BladmaterialeRustfritt fjærstål
Bladbredde3"
Groove Dybde3 / 8 "
Rillebredde1 / 2 "
HandleErgoSoft
Håndtak Dia.5 / 8 "
Handle Lengde4.25 "
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål
Radius1 / 4 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kutter et skarpt spor og gjør rent

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A754 Walking Groover 6 tommer x 3 tommer rustfritt stål Ergosoft
97NOK / enhet