Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 11V305 Chucking Reamer Setter Wire Size 1-60 60pc | AA3UJW

WESTWARD 11V305 Chucking Reamer Sets Trådstørrelse 1-60 60 stk

På lager
Vare: AA3UJW Modell: 11V305
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
14 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer -sett
Avfasing (grad.)45
Skjærende retningHøyre hånd
Diameter1 til 60 "
DimensjonstypeMetalltråd
FinishBright
Venstre / høyre håndHøyre kutting
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker60
ShankRundt skaft
Shank Dia.Litt mindre enn skjærediameteren
Størrelser inkludert#1 til #60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8207600035
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (rett)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjonstypeAntall stykkerTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
WESTWARD 11V296 Chucking Reamer Sets 1 / 16in- 1/4 inch 13pc | AA3UJM 11V2961/16 til 1/4 "Brøkdel tommer13Bor-lengdeSamme som skjærediameter1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64 og 1 / 4 Med metallveske3 051 NOK
WESTWARD 11V297 Chucking Reamer Sets 1 / 16in- 1/2 inch 15pc | AA3UJN 11V2971/16 til 1/2 "Brøkdel tommer15Bor-lengdeSamme som skjærediameter1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 Med metallveske5 014 NOK
WESTWARD 11V298 Chucking Reamer Sett 1/16in- 1/2 Inch 15pc | AA3UJP 11V2981/16 til 1/2 "Brøkdel tommer15standardLitt mindre enn skjærediameteren1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32, 1/2 Med oppbevaringspose4 658 NOK
WESTWARD 11V301 Chucking Reamer Sets 1 / 16in- 1/2 inch 29pc | AA3UJR 11V3011/16 til 1/2 "Brøkdel tommer29standardLitt mindre enn skjærediameteren1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 Med metallveske8 547 NOK
WESTWARD 11V302 Chucking Reamer Sets 1 / 16in- 1/2 inch 29pc | AA3UJT 11V3021/16 til 1/2 "Brøkdel tommer29-Litt mindre enn skjærediameteren1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 Med treveske10 208 NOK
WESTWARD 11V303 Chucking Reamer Sets Az 26pc | AA3UJU 11V303A til Å "Brev26Bor-lengdeSamme som skjærediameterAZ,6 963 NOK
WESTWARD 11V304 Chucking Reamer Setter Wirestørrelse 1-60 60pc | AA3UJV 11V3041 til 60 "Metalltråd60Bor-lengdeSamme som skjærediameter#1 til #6012 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 11V305 Chucking Reamer Sets Trådstørrelse 1-60 60 stk
14 086 NOK / enhet